Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Druckbleistift graphite 778 07-9 B 0,7mm Schaft schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-307652290
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     778 07-9
EAN/GTIN:
     4007817140260
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
STAEDTLER® Druckbleistift graphite 778 0,7mm schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
graphite 778
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift graphite 778
Minendurchmesser:
0,7 mm
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Griffzone:
sechskant
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,09*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,11*
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,23*
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,19*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.