Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tintenrollermine 338 922187 M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313002950
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     922187
EAN/GTIN:
     4012700922182
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Pelikan Tintenrollermine 338 1mm blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
338
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine 338
Verwendung für Produkt:
Pelikan Tintenroller Souverän, Classic, Pura, Stola
Strichstärke:
1 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Kugelspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 338
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, pelikan kugelschreibermine blau, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine pelikan, Ersatzminen, Minen, Nachfüllminen, Tintenfeinschreiber, Tintenrollerminen, Tintenschreiber, Tintenschreiberminen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 3,84*
Lager 1682
328
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,24*
3 Tage
94
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,76*
€ 4,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,93*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.