Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenrollermine FriXion 2261003B3P3 0,7mm bl 3+3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313005150
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2261003B3P3
EAN/GTIN:
     3131910438229
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Ball 3+3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine FriXion Ball 3+3
Verwendung für Produkt:
PILOT Frixion Ball 2260, Frixion Clicker 2270
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
BLS-FR7-S3
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Minen blau
Material der Spitze:
Edelstahl
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: pilot rollerballminen 0,4mm, rollerballmine frixion, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, Ersatzminen, Minen, Nachfüllminen, Tintenfeinschreiber, Tintenrollerminen, Tintenschreiber, Tintenschreiberminen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
94
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 11,55*
€ 7,95*
ab € 7,34*
€ 11,72*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.