Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313005290 Herst.-Nr.: 2273001 EAN/GTIN: 3131910437437 |
| |
|
| | |
| Premium Mine mit Metallgehäuse für mehr Tintenvolumen und eine größere Schreiblänge - perfekt für Vielschreiber! Mit optimierter Tintenformel für höhere Farbintensität, verglichen zu Standard FriXion Minen. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FriXion Zone | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenrollermine FriXion Zone | Verwendung für Produkt: | PILOT Frixion Zone 2272, FriXion Ball LX 2267 | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Spitze: | Rundspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot tintenrollermine, tintenrollermine, tintenkugelschreiber schwarz, Ersatzminen, Minen, Nachfüllminen, Tintenfeinschreiber, Tintenrollerminen, Tintenschreiber, Tintenschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,66* | € 3,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,61* | € 3,02* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,68* | € 3,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 3,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,79* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|