| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313006590 Herst.-Nr.: S-062362V50030 EAN/GTIN: 4008783062839 |
| |
|
| | |
| Zeitloser Klassiker mit perfektem Ausdruck in jeder Stilart von klassisch bis modern – der Archetyp unter den senator® Kugelschreibern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Point | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Point | Strichbreite: | M | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | X20 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Mine auswechselbar: | Ja | Mechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | rund | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,66* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,33* | € 0,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 1,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|