Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313015030 Herst.-Nr.: 171002 EAN/GTIN: 4004675106674 |
| |
|
| | |
| Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben. Die verschleißfeste Spitze garantiert, dass der Pastenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Slider 710 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreibermine Slider 710 | Verwendung für Produkt: | Schneider Kugelschreiber Slider Xite | Strichstärke: | 0,7 mm | Strichbreite: | XB | Schreibfarbe: | rot | Typbezeichnung der Mine: | Slider 710 XB | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | wischfest: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material der Spitze: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider kugelschreiber-mine rot, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,52* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,98* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,50* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|