Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Ersatzmine LRP7-AX Pentel EnerGel 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313030690
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     LRP7-AX
EAN/GTIN:
     0884851019950
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Die Schreibqualität ist wie bei allen EnerGel Produkte von höchster Güte, besonders sanft schreibend und auch für Linkshänder empfehlenswert. Der EnerGel Document ist Teil der Pentel Recycology-Serie und mit recycelten Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EnerGel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine EnerGel
Verwendung für Produkt:
Pentel Geltintenroller BLP77, BL77, BL57, BL107
Typbezeichnung der Mine:
LRP7
Strichstärke:
0,35 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
49
1
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,77*
1
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,86*
1 Tag
103
1
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,89*
Lager 1682
439
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,89*
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.