Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Gelmine Gelion 39 103904 M 0,4mm Edelstahlspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-313205860
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     103904
EAN/GTIN:
     4004675032836
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Internationale Großraummine im "G2-Format" mit verschleißfester Jumbospitze aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gelion+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine Gelion+
Verwendung für Produkt:
Schneider Geltintenroller Gelion+, Schneider Kugelschreiber Plug + Play
Typbezeichnung der Mine:
G2
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber schneider, tintenrollermine, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiber, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,30*
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,33*
11 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,37*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,38*
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.