Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreibermine BLS-G2-10-L 2621003 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313213850
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2621003
EAN/GTIN:
     4902505237881
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
PILOT Gelmine G2-10 0,5mm blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G2-10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine G2-10
Verwendung für Produkt:
PILOT Geltintenroller 2627
Typbezeichnung der Mine:
BLS-G2-10
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Kugelspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-kugelschreiber pilot blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,47*
11 Tage
185
1
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,58*
Lager 1682
168
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,69*
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,79*
2 Tage
185
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.