Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Gelmine 1950344 Großraum Blister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313214190
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1950344
EAN/GTIN:
     3501179503448
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Erleben Sie gleichmäßig fließendes, präzises und farbenfrohes Schreiben mit Parker Geltinte. Mit der präzisen, kräftigen und unterbrechungsfreien Geltinte bringen Sie Ihre Gedanken eindringlich zu Papier. Jede Parker Nachfüllmine enthält eine zuverlässig fließende, schnell trocknende Tinte für sauberes Schreiben ohne Verschmieren. Befüllen Sie Ihre Parker Kugelschreiber mit Geltintennachfüllminen oder wechseln Sie einfach die Mine und schreiben Sie mit einer anderen Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QUINK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine QUINK
Verwendung für Produkt:
Parker Gelschreiber, Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
QUINK
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Verpackung:
Blister
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, parker gelmine schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreibermine parker, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 4,26*
1
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 4,72*
1
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 5,49*
1
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 5,50*
Lager 1682
119
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parker
1950346
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.