Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Kugelschreibermine M16 1200154 B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313450790
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1200154
EAN/GTIN:
     4014519001546
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Lamy Großraummine M 16 B schwarz dokumentenecht
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M 16
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Großraummine M 16
Verwendung für Produkt:
Lamy Kugelschreiber
Strichbreite:
B
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
M16
dokumentenecht:
Ja
Länge:
116 mm
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiberminen lamy, kugelschreiber mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 3,68*
Lager 1682
57
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,87*
1
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 4,22*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,91*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.