| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327244601 Herst.-Nr.: 2FVDO335144 EAN/GTIN: 4009445351445 |
| |
|
| | |
| Die hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine und Rechnungen vor Witterungseinflüssen und garantiert optimale Lesbarkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | classic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche classic | Format: | DIN C4 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | dokumentenecht: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 250 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,00* | € 25,66* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,00* | € 26,02* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,66* | € 41,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,48* | € 42,16* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,86* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|