Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

docuFIX Dokumententasche Lief/Re 2FVDO335213PCR sk C5 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327260900
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVDO335213PCR
EAN/GTIN:
     4009445052137
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
docuFIX® Dokumententasche classic eco Lieferschein/Rechnung DIN C5 Folie, 80 % recycelt rot 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche classic eco
Text des Aufdruckes:
Lieferschein/Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN C5
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Folie, 80 % recycelt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
182
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 24,67*
€ 7,95*
ab € 17,07*
€ 24,69*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
1554042
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.