Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Geburtstag Lifestyle 751-0368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-330008400
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     751-0368
EAN/GTIN:
     4027421716255
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Perleberg Faltkarte Geburtstag 240g/m² Zum Geburtstag alles gute!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Geburtstag
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
240 g/m²
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Text des Aufdruckes:
Zum Geburtstag alles gute!
Weitere Suchbegriffe: Karten Geburtstag, geburtstagskarten perleberg, geburtstags karten, Briefkarten, Karten, Postkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,77*
Lager 1682
204
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,80*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.