Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe 400000985 DIN A4 Füllhöhe 60mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-370000500
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400000985
EAN/GTIN:
     4002030314160
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenmappe
Maße:
24,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,4 mm
max. Anzahl der Blätter:
580 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
60 mm
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Druckknopf
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,49*
ab € 10,20*
€ 14,94*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 10,55*
€ 15,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 10,58*
€ 15,43*
1
€ 4,30*
ab € 10,68*
€ 15,61*
Lager 1682
48
1
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.