Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächertasche DIN A4 12Fächer Polypropylen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-370003050
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     370003050
EAN/GTIN:
     4003969938168
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Sortieren von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächertasche
Maße:
24 x 3,5 x 33,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
blanko
Verschluss:
Druckknopf
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe plastik blau 12 fächer, faltmappe, faltmappe kunststoff, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Fächermappen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,13*
Lager 1682
2336
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,19*
3 Tage
2353
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,29*
3 Tage
2353
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,91*
6 Tage
2353
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
370003090
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.