| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-381004101 Herst.-Nr.: 303225C EAN/GTIN: 3329683032250 |
| |
|
| | |
| Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Der Einband ist transparent, strapazierfähig, flexibel und abwaschbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | S'coolbook | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schulheft S'coolbook | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert mit Rand | Lineatur: | 25 | Grammatur: | 90 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Bindung: | Drahtbindung | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe des Einbandes: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | Anzahl der Blätter: | 16 Bl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,76* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,95* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,05813* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|