Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premium 734010303 A5 90g 16Bl Lin3 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-381009301
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010303
EAN/GTIN:
     4006050103032
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes Papier, brillant weiß und extra geglättet, tintenfest und radierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
3
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
grün
Motiv:
freie Motivauswahl nicht möglich
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
530
5
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,65*
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
10 Tage
530
5
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
Lager 1682
48
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,88*
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.