Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Style 040516004 A5 80g 16Bl Lin4 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-381105801
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040516004
EAN/GTIN:
     9002244553572
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Staufen Schulheft Style DIN A5 liniert 4 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Style
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Motiv:
freie Motivauswahl nicht möglich
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
1 Tag
5067
2
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,76018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,01563* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.