Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Vokabelheft Premium 734010253 A5 90g 32Bl Lin53 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-381212000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010253
EAN/GTIN:
     4006050102530
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
Vokabelheft Lineatur 54
Mit extra starkem, lackiertem Umschlag mit Motiv.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM Academy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vokabelheft PREMIUM Academy
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
53
Grammatur:
90 g/m²
Anzahl der Spalten:
2 Spalten
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
orange
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft din a5, vokabelheft, Hefte, Schulhefte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,21*
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,24*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,35*
1 Tag
573
2
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.