Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Pilotenkoffer OMEGA 45122 48x37x23cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-430207700
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     4021068451227
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
Pilotenkoffer OMEGA hat verstärkten Kanten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OMEGA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pilotenkoffer OMEGA
Innenmaße:
46,5 x 35,5 x 17,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
48 x 38,5 x 23 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
43 x 30 x 7 cm (B x H x T)
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
max. Länge des Teleskopstiel:
102 cm
Schultergurt vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile):
Laptopfach, zwei Kartensteckfächern
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 62,56*
€ 76,97*
4 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 64,34*
€ 80,96*
Lager 1682
32
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 87,18*
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 88,11*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 75,48*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
€ 111,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.