Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Abfalleinsatz 18355-13 2,5l für 18190/18130 PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-435003490
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18355-13
EAN/GTIN:
     4012473183537
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Optimal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz
Verwendung für Produkt:
HAN Papierkorb GRIP 18190, i-Line 18130
Volumen:
2,5 l
Deckel vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,84*
€ 5,69*
Lager 1682
32
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,73*
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,89*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,08*
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.