Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATURE Star Deckel 40026 C-PLA 8x2,1cm weiß 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439056500
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     40026
EAN/GTIN:
     4015544400267
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Aus nachwachsenden Rohstoffen. Industriell kompostierbar sehr stabil und geschmacksneutral. Mit praktischer Trinköffnung. Kein Verschütten, kein Kleckern. Hält Heißgetränke länger warm. Perfekt für unterwegs. Der Trinkbecherdeckel ist Lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecherdeckel
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Trinkbecher Ø 8 cm
Maße:
8 x 2,1 cm (Ø x H)
Normnummer:
EN 13432
Werkstoff:
C-PLA Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,92*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,14*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,94*
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,20*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 6,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.