Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439066195 Herst.-Nr.: 250-030 EAN/GTIN: 4007796019274 |
| |
|
| | |
| Dieses zeitlose Besteck besticht durch sein schlichtes Design. Hochglanzpoliert und besonders robust. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BETTINA | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besteckgarnitur BETTINA | Einweg: | Nein | Anzahl der Teile: | 30 Teile | spülmaschinengeeignet: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 6 x Messer, Löffel, Gabeln, Kaffeelöffel, Kuchengabeln | Werkstoff: | Edelstahl 18/10, hochglanz-poliert | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Bambusgabel, Einweg-Gabel, Einweggabel, Gabel (Einweg), Holzgabel, Kaffeelöffel, Teelöffel, Kuchen-Gabel, Kuchengabel, einweg gabel, Bestecke, Besteckgarnituren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 39,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,08* | € 39,68* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,38* | € 44,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,35* | € 47,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,95* | € 54,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|