Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Mini Jumbo 110253 2lagig ws 12 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446010501
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110253
EAN/GTIN:
     7310791268491
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier in Premium-Qualität zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und optimale Leistung aus und ist für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Mini Premium
Variante:
Großrolle
Kompatibel mit:
T2-System
Maße:
9,7 cm x 170 m (B x L)
Rollendurchmesser:
18,8 cm
Kerndurchmesser:
5,9 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
850 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 41,62*
€ 54,03*
3 Tage
21
pro Paket
€ 1,95*
ab € 51,14*
€ 65,32*
2 Tage
16
pro Paket
€ 2,90*
ab € 56,92*
€ 72,70*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,66*
€ 72,74*
Lager 1682
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 86,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,71334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 73,67*
Zubehör
Tork
555508
ab € 83,30*
Zubehör
Tork
120269
ab € 13,53*
Zubehör
Tork
555000
ab € 31,00*
Zubehör
Tork
555008
ab € 31,56*
Zubehör
Tork
130041
ab € 16,48*
Zubehör
Tork
130052
ab € 15,43*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,47*
Zubehör
Tork
247040
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.