Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier 8508 2lagig 18,6x11,7cm ws 36x250Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-446014001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8508
EAN/GTIN:
     5033848010738
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott® Einzelblatt-Toilettenpapier ist weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliches Papier und bietet gleichbleibende Qualität zum günstigen Preis. Die Faltung verhindert ein Einreißen bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt dafür, dass nur einzelne Papiere entnommen werden, sodass Verschwendung und Müll reduziert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ControlT
Variante:
Einzelblatt
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender 6946, 6990, AQUA* Toilettenpapier-Spender 6975, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Toilettenpapier-Spender 8972
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
36 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 54,93*
€ 69,10*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 71,20*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,95*
€ 73,58*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 59,95*
€ 77,21*
4 Tage
41
pro Karton
€ 4,99*
ab € 65,46*
€ 81,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,10*
€ 82,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paket
1 Paket enthält 9.000 Blätter (ab € 0,00611* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6992
ab € 11,53*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6994
ab € 28,18*
Sonstiges
Kimberly-Clark
8518 020
ab € 0,8799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.