Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Midi T6 127530 2lg 27 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446023900
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     127530
EAN/GTIN:
     7322540475883
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz, die den Schwerpunkt auf die Kundenzufriedenheit legen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Midi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Midi
Verwendung für Produkt:
Tork Toilettenpapierspender Midi 557500, 557508
Kompatibel mit:
T8-System
Maße:
9,9 cm x 100 m (B x L)
Rollendurchmesser:
13,2 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
27 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 51,44*
€ 63,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 51,38*
€ 63,63*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,49*
€ 63,80*
2 Tage
43
pro Paket
€ 2,90*
ab € 53,19*
€ 65,86*
Lager 1682
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,51*
€ 69,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
1 Paket enthält 27 Stück (ab € 2,09297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557500
ab € 39,78*
Zubehör
Tork
557508
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.