Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Handtuchpapier PureSoft 277570 V-Falz 2lg 3.200 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446024100
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277570
EAN/GTIN:
     4000735354399
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das erste Premium-Handtuchpapier von Satino by WEPA in Recycling-Qualität. Satino PureSoft bietet eine unübertroffen softe und saugstarke Qualität und ist besonders nachhaltig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher PureSoft
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender 331010, 331020
Kompatibel mit:
PT3-System
Maße:
24 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geprägt:
Ja
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelter Karton
Farbe des Papierhandtuches:
softbeige
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch vfalz 2lag, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,67*
€ 31,75*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 24,05*
€ 32,78*
2 Tage
222
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 40,80*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,74*
€ 41,28*
5 Tage
23
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,08*
€ 53,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
1 Packung enthält 3.200 Blätter (ab € 0,0074* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277540
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.