Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier PureSoft 076980 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446024500
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     076980
EAN/GTIN:
     4000735353927
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Satino PureSoft ist das erste Premium-Toilettenpapier in Recycling-Qualität von Satino by WEPA. Satino PureSoft ist besonders soft, komfortabel und saugfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier PureSoft
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331084
Kompatibel mit:
MT1-System
Rollendurchmesser:
12,5 cm
Kerndurchmesser:
4,1 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Nein
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelter Karton
recycelbar:
Ja
Farbe:
softbeige
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Klopapier, Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Well-Pappe, Wellpappe, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, wellpappe, wellpappe 3-wellig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,55*
Lager 1682
305
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,64*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,4275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
076970
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.