Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Küchenrolle PureSoft 175890 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446024600
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     175890
EAN/GTIN:
     4000735356553
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Satino by WEPA Küchenrolle PureSoft 3-lagig Papier, 100 % recycelte Wellpappe softbeige 4 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle PureSoft
Maße:
26 x 22 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelte Wellpappe
Farbe:
softbeige
Anzahl der Abrisse je Rolle:
64 Bl./Rl.
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, haushaltsrollen 3-lagig, wellpappe, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
168
Frei Haus
ab € 3,005*
€ 3,645*
1
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 5,17*
Lager 1682
85
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,27*
3 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,81*
1
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
1 Stück enthält 4 Rollen (ab € 0,85* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.