Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446026700 Herst.-Nr.: 407571 EAN/GTIN: 8024929975715 |
| |
|
| | |
| Bio-Tech-Toilettenpapier mit seiner Biologic-Active-Tissue-Paper-Technologie (BATP) bekämpft krankheitserregende Bakterien wirksam und auf natürliche Weise und sorgt zugleich für saubere Rohre, Abwassersysteme und Klärgruben. Dank dieser Technologie eignet sich Bio-Tech-Toilettenpapier besonders für den Einsatz in hochfrequentierten Bereichen, da es Verstopfungsgefahren und damit auch Kosten für Instandhaltungseinsätze reduziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BioTech | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapier BioTech | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Material: | Zellstoff | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 40 x 224 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 34,45* | € 47,79* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 36,94* | € 48,71* | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 35,80* | € 49,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,9235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|