Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Putztuchrolle 412059 3lg. 360m 1000Bl. 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446028350
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     412059
EAN/GTIN:
     8024929220594
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Papernet Putzrollen 66 cm x 360 m (B x L) 3-lagig Papier blau 2 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrollen
Maße:
66 cm x 360 m (B x L)
Rollendurchmesser:
38 cm
Kerndurchmesser:
6 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.000 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.