Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier PureSoft 318820 2lg 6x1250Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446028700
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     318820
EAN/GTIN:
     4000735353842
Suchbegriffe:
Hygieneartikel
Klopapiere
Toilettenpapiere
Toilettentuch
Satino PureSoft ist das erste Premium-Toilettenpapier in Recycling-Qualität von Satino by WEPA. Satino PureSoft ist besonders soft, komfortabel und saugfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier PureSoft
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender Jumbo large 331040
Kompatibel mit:
JT2-System
Maße:
9,2 cm x 380 m (B x L)
Rollendurchmesser:
26 cm
Kerndurchmesser:
6 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelter Karton
recycelbar:
Ja
Farbe:
softbeige
Anzahl der Blätter:
1.520 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 19,19*
€ 26,62*
€ 7,95*
ab € 20,74*
€ 30,36*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,19834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.