Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Papierhandtuch 120399 21x34cm ws 21x136Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446028801
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120399
EAN/GTIN:
     7322542015001
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Preis und Leistung abzuwägen, ist oft schwierig – Tork Xpress® Multifold-Handtücher bieten höheren Komfort und senken zugleich die Kosten für Waschräume mit geringem bis mittlerem Besucheraufkommen. Ihre Gäste wissen die weiche Advanced-Qualität der Papierhandtücher aus recycelten Fasern sicher zu schätzen. Füllen Sie die Falthandtücher in einen kompatiblen Spender mit Einzeltuchentnahme, sodass Gäste nur die Papiertücher berühren, die sie benutzen. So reduzieren Sie Abfall und verbessern die Hygiene.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Xpress® Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Xpress® Advanced
Verwendung für Produkt:
Tork Handtuchspender Xpress® 552008, 552000, 552200, 552208, 552100, 552108
Kompatibel mit:
H2-System
Maße:
21,2 x 34 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
geprägt:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
21 x 136 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, falthandtücher tork, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,00*
ab € 50,37*
€ 64,19*
Lager 1682
88
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,18*
€ 65,47*
6 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 51,53*
€ 67,24*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,15*
€ 69,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,19*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
1 Stück enthält 21 Bund (ab € 2,43715* pro Bund)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
129089
ab € 60,85*
Sonstiges
Tork
120398
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.