Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier 404578 4lagig 150Bl. Zellstoff 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446210601
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404578
EAN/GTIN:
     8013924445781
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Superior 4-lagig weiß 150 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Superior
Anzahl der Lagen:
4-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 4lagig, klopapier, werra toilettenpapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 5,22*
Lager 1682
237
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,54*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,45*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,41875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1040801
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.