Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapiert Plus 8518 3lagig 350Bl. 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446213301
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8518
EAN/GTIN:
     5033848027132
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Entwickelt für Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ControlT
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue, 100 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
350 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 350 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2562
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,8799*
€ 1,1899*
9 Tage
452
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 6,17*
2 Tage
762
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,725*
€ 6,61667*
1 Tag
450
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,49334*
€ 7,265*
Lager 1682
100
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.