Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 8517 2lagig 600Blatt weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446219901
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8517
EAN/GTIN:
     5033848027125
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Entwickelt für Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern. Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ESSENTIALT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ESSENTIALT
Verwendung für Produkt:
Aquarius Toilettenpapierspender 6992, 7191, ICONT Toilettenpapierspender 53655, 53945
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
600 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
216
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,9636*
€ 1,4336*
Lager 1682
168
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,86834*
€ 1,72834*
6
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 0,87834*
€ 1,78834*
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,255*
€ 1,83167*
3 Tage
204
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,085*
€ 3,04667*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,72834*
€ 2,05672
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,31834*
€ 1,56882
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,13834*
€ 1,35462
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10834*
€ 1,31892
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,05834*
€ 1,25942
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,86834*
€ 1,03332
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 10,37004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
8511
ab € 8,01667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.