| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446221801 Herst.-Nr.: 416642 EAN/GTIN: 8024929566425 |
| |
|
| | |
| Papernet Papierhandtücher Special 23 x 24 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt weiß 15 x 266 Bl./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Special | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher Special | Maße: | 23 x 24 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Falzung: | Z/Z-Falz / V-Falz | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material des Papierhandtuches: | Papier, 100 % recycelt | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 15 x 266 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,78* | € 31,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,79* | € 31,43* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,67* | € 39,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 30,57* | € 39,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 31,71* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.990 Blätter (ab € 0,00596* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|