Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 039010 Smart 3lg hw 250Blatt 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446224700
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     039010
EAN/GTIN:
     4000735088300
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Gute Qualität und Leistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Smart
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Kompatibel mit:
MT1-System
Rollendurchmesser:
10,6 cm
Kerndurchmesser:
4,1 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
688
1
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 5,01*
Lager 1682
1203
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 5,04*
1
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 5,04*
7 Tage
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,71*
2 Tage
878
1
€ 1,95*
ab € 4,29*
€ 6,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
060740
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.