Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 060610 Smart 2lg weiß RC 250Blatt 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446224900
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     060610
EAN/GTIN:
     4000735089307
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Gute Qualität und Leistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Smart
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Kompatibel mit:
MT1-System
Rollendurchmesser:
10,8 cm
Kerndurchmesser:
4,1 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2985
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,76*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,10*
€ 3,99*
3 Tage
682
pro Paket
€ 1,95*
ab € 3,07*
€ 5,13*
8 Tage
3001
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 6,36*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,25375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,49*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,12*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.