Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 071340 Prestige 3lg hw 250Blatt 8 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446225300
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     071340
EAN/GTIN:
     4000735323166
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Supersoft, saugstark und hygienisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Prestige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Prestige
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Kompatibel mit:
MT1-System
Rollendurchmesser:
10,5 cm
Kerndurchmesser:
4,1 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Zellstoffmix
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2582
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,13*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,36*
pro Packung
€ 4,19*
ab € 32,57*
€ 36,20*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,3825* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,74*
Ähnlich
Sofidel
404901
ab € 3,14*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 3,33*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.