Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 090-2345-318. 100x150mm 0,05mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448002500
Hersteller:
     SI Mass Production
Herst.-Nr.:
     090-2345-318.
EAN/GTIN:
     4022756001090
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Leichtes Öffnen und Schließen. Immer wieder verschließbar. Zuverlässiger Warenschutz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
100 x 150 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Werkstoff:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,23*
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 1,92*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,42*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.