Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 80x120mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448009700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009700
EAN/GTIN:
     4003969935440
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
80 x 120 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1154
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,09*
1
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
10 Tage
139
1
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,50*
6 Tage
1180
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,31*
5 Tage
1175
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,07*
Ähnlich
Soennecken
448014000
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.