Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 160x220mm 0,05mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-448010900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     921H0000037
EAN/GTIN:
     4003969935716
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 160 x 220 mm ...
Druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
160 x 220 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
522
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,19*
9 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,21*
6 Tage
557
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,23*
5 Tage
557
1
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,54*
4 Tage
557
10
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000340
ab € 2,71*
Ähnlich
Soennecken
921H0000036
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.