Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449007090 Herst.-Nr.: 7173 EAN/GTIN: 5033848037988 |
| |
|
| | |
| Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Äußerst vielseitig und kosteneffizient, leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Seifenspender | Verwendung für Produkt: | Kleenex® Flüssigseife 6333, Schaumseife BotanicsT ENERGY 6385, FRESH 6386, JOY 6387, Körperlotion 6373, Scott® Schaumseife ControlT 6342, Flüssigseife ControlT antibakteriell 6336 | Maße: | 11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen: | 1 l | nachfüllbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Wandbefestigung möglich: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, seifenschaumspender kunststoff, toilettensitzreiniger spender, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,19* | € 13,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,12* | € 13,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,79* | € 13,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,54* | € 13,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,22* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|