Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Handdesinfektionsspender 7124 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449020001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7124
EAN/GTIN:
     5027375046964
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Armhebel-Spender
Spender für Handdesinfektionsmittel mit glattem, glänzendem, versiegeltem Design ohne Schmutzfallen für eine einfache Reinigung. Liefert genau die richtige Menge an Produkt, um Verbrauch und Verschwendung zu reduzieren. Hohe Kapazität, geeignet stark frequentierte öffentliche Bereiche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsspender
Maße:
11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Auffangschale
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Handdesinfektion 6382, ControlT 6392
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, putztuch spender, kleenex händedesinfektion, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Spender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 11,95*
€ 16,71*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,04*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 17,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 19,89*
€ 26,67*
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.