Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449020101 Herst.-Nr.: 6945 EAN/GTIN: 5033848032433 |
| |
|
| | |
| Der unverzichtbare Formathandtuchspender für jedes geschäftliche Umfeld. Dieser Spender ist mit zahlreichen Handtüchern einsetzbar und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung dank kontrollierter Handtuchentnahme. Der schicke und abschließbare Spender in zeitgemäßem Design eignet sich perfekt für jeden Waschraum. Dank abgerundeter Kanten ist der Spender mit einem einzigen Wischtuch mühelos zu reinigen. Die Abrundung beugt der Ansammlung von Abfällen, Staub und Schmutz vor. Unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Entnahme. Dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender | Produktverwendung: | Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 26,5 x 39,9 x 13,6 cm (B x H x T) | Waschraumfrequenz: | hoch | Sichtfenster vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,23* | € 24,37* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,12* | € 24,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 19,74* | € 24,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 20,48* | € 24,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,88* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|