Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Advanced 110771 2-lagig 400Bl ws 30St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-449027300
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110771
EAN/GTIN:
     7310791057651
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Bieten Sie Gästen den von zu Hause gewohnten Komfort in wenig frequentierten Waschräumen dank unseres Tork Kleinrollen Toilettenpapiers. Dieses Klopapier in der Großpackung hinterlässt einen guten Eindruck aufgrund des ansprechenden Design. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal, sodass Sie Kosten sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Der kompatible Tork Toilettenpapierspender ist dank Abriss-Funktion besonders benutzerfreundlich. Zudem enthält er zwei Rollen – für weniger Wartungsaufwand. Die Verpackung ist aus mindestens 30 % Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen (PCR-Kunststoffen) hergestellt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Advanced
Kompatibel mit:
T4-System
Rollendurchmesser:
12 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
400 Bl./Rl.
Packungsmenge:
30 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,97*
€ 25,72*
Lager 1682
74
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 26,54*
2 Tage
127
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,27*
€ 26,93*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 23,53*
€ 32,57*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 34,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,66767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557000
ab € 39,28*
Zubehör
Tork
557008
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.