Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Rollenhandtuchspender 331520 Autocut Midi weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-449030001
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     331520
EAN/GTIN:
     4000735721603
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Die Midi-Ausführung mit praktischer Frontöffnung ist die perfekte Besetzung für kleine Waschräume. Dank gut einsehbarer Füllstandsanzeige lassen Sie Waschraumbesucher nicht mit nassen Händen stehen. Kein Batterie- oder Stromverbrauch. Gering im Verbrauch, bis zu 640 Handtrocknungen pro Füllung. Unübertroffen zuverlässig dank neuer Schneidtechnologie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AutoCut Midi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender AutoCut Midi
Verwendung für Produkt:
Satino Papierhandtücher prestige 317950, 317830, 317820, comfort 317940
Kompatibel mit:
PT1-System
Maße:
31,5 x 32,5 x 21,7 cm (B x H x T)
Waschraumfrequenz:
hoch
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Nein
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,46*
€ 62,57*
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 49,30*
€ 63,52*
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 57,00*
€ 75,94*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 75,95*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
200404
ab € 18,80*
Zubehör
WEPA Category Solutions
314300
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.