| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481104700 Herst.-Nr.: 02968-02970 EAN/GTIN: 9010124519945 |
| |
|
| | |
| Der stabil gebaute Haken eignet sich auch für schwerere Gegenstände, wie Gartengeräte. Mit den Alfer Haken ist die Einbringung von Ordnung ein "easy going". Die Montage erfolgt schnell und einfach durch schrauben an die Wand. Die Tragkraft von 15 kg, ist abhängig von der Befestigung und der Beschaffenheit der Wand. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gerätehalter | Maße: | 25 x 12 x 9,8 cm (B x H x T) | Anzahl der Greifer: | 2 Greifer | Material: | Stahl | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteaufbewahrungen, Gerätehalter, Gerätehalterungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,71* | € 8,05* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,53* | € 8,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,74* | € 12,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,93* | € 12,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,05* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|